住化エンバイロメンタルサイエンス
住化エンバイロメンタルサイエンスの ネット・シート・マルチ
住化エンバイロメンタルサイエンスの ネット
住化エンバイロメンタルサイエンスの 防虫ネット
タフガードネット 1m幅×50m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58658586
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
工場防虫対策用防虫ネット
樹脂製防虫ネット
長期持続(徐放性)
メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分
ピレスロイド系化合物
使用方法
ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。
材質
ポリエチレン
色
青
容量
1m×50m/本
織り方
平織り
対象
飛翔性害虫
剤形
防虫ネット
生地目付
300 デニール
メッシュ(mm)
1.0×1.0 (20 メッシュ)
注意
※本剤は業務用です。