サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の レギュラーローラー
ミドルローラー ブルーライン<HG>輝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
58659155
品番
111-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応!
幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合
一般・多用途
材質
ポリエステル
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
芯径(mm)
26
溶剤
強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎