サンプル画像

ハンディクリーナーMD4500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660205 品番HX03SN-001BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

連続使用時間:約20分
充電時間:約4時間
アタッチメント3種付属

用途
圧倒的な吸引力
約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい
ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て
フィルターは水洗い可能
トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し
3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする