※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

IZTB44-92-1 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC 58661998 IZTB44-92-1 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC 58661998

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)920 ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】1 ブラケット【バー用】なし 注文コード58661998 品番IZTB44-92-1
参考基準価格(税別)¥73,210 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はバー全長・ケーブル長・ブラケットなど72種類から選べます 他の種類を見る
用途IZT44/45シリーズ用 付属品高電圧ケーブルホルダ:【ストレート】1【エルボ】 1 ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】1 ブラケット【バー用】なし バー全長(mm)920 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする