画像準備中

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58664094 品番 TNMA220404 HTI10
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)22 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)0.4 材質HTI10 内接円直径(Φmm)12.7 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする