画像準備中

チップ WBMT-MV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質NX3035 注文コード58674217 品番WBMTL30202L-MV NX3035
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はコーナー半径・材質12種類から選べます 他の種類を見る
材質NX3035 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)3 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする