画像準備中

チップ WBMT-MV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質VP15TF 注文コード58674314 品番WBMTL30204R-MV VP15TF
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコーナー半径・材質12種類から選べます 他の種類を見る
材質VP15TF 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)3 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする