CMROCK1 チェックマン イージーオイルレスキュー CMR 58674668

 

CMROCK1 チェックマン イージーオイルレスキュー CMR 58674668
CMROCK1 チェックマン イージーオイルレスキュー CMR 58674668
CMROCK1 チェックマン イージーオイルレスキュー CMR 58674668

チェックマン イージーオイルレスキュー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード58674668品番CMROCK1
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・CMRのイージーオイルレスキューです。
・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。
・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!
・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!
使用方法
1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。
2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。
3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。
4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。
5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。

セット内容油吸着材 2kg (吸収量2kgで6L対応)、油吸マット×2 (サイズ500×400mm 吸収量約587mL)、タオルウエス×5、回収袋×1 (460×600×0.06mm)、チリトリセット、強アルカリ洗浄剤×1 (100mL)、バケツ(蓋付き)×1 (10L)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする