CC-012-DAWH センターコンソール ver.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58674966 品番CC-012-DAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,000

・Heartsのセンターコンソール、CC-012-DAWHです。
・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。
・収納豊富なセンターコンソール。アームレスト部にはダイヤキルトのステッチをあしらい、オリジナルメッキモールが高級感を高めます。
・本体は黒革シボ仕上げ。高級感と上質な肌触りを実現しています。
・ver2ではリア側にドリンクホルダーを追加。ビジュアルだけでなく実用性にも富んだ製品になっています。

セット内容本体×1 本体:黒革シボ仕上げ/カップホルダー部カラー:黒革シボ仕上げ/アームレストカラー:ホワイト 保証期間初期不良/配送時保証あり 適合車種ハイエースバン 年式:H16/8〜現在 グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:標準ボディ 標準ルーフ 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエースワゴン 年式:H16/8〜 現在 グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:標準ボディ 標準ルーフ 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様含む 素材フレーム/MDF板 アームレスト/PVCレザー仕上げ
注意
※適合につきましては2020年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58674966 CC-012-DAWH 58674887 CARBG001 CARBG001 リアバンパーガード Hearts CARBG001 リアバンパーガード Hearts 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする