代表画像

C5ATXOL35060-25-CHP ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 58677136 C5ATXOL35060-25-CHP ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 58677136

ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58677136 品番C5ATXOL35060-25-CHP
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】50、【DMIN】165、【DMIN_2】110、【HAND】L、【LF】60、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C5、【WF】35 L232 RoHS指令(10物質対応)対応 MIID6C-TOMG2506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする