三菱マテリアル
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
VP10MF
注文コード
58678654
品番
MMT16ER100UN VP10MF
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじピッチ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP10MF
コーナー半径(mm)
0.32
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった