三菱マテリアル
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
VP15TF
注文コード
58678855
品番
MMT16ER190BSPT VP15TF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじピッチ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.14
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった