曜日別特売

チップ SRFTSRFT32 MP8010

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は厚さ・切刃長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
厚さ(mm)
7
切刃長さ(mm)
32
注文コード
58681217
品番
SRFT32 MP8010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
厚さ(mm)
7
切刃長さ(mm)
32
材質
MP8010
形状
正方形90°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする