曜日別特売
TX1008W-100 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX1008W-100 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682700
TX1008W-100 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682700

ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(100m)
外径(mm)10
内径(mm)8
内容量1本(100m)注文コード58682700品番TX1008W-100
参考基準価格(税別)¥21,750販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)

用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン長さ(m)100使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ外径(mm)10内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレン樹脂の耐薬品性につきまし ては、ホームページをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする