三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ボーリング
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
トラスコ品番
675-1148
注文コード
58685794
品番
PVJNR2020K16
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
トラスコ品番
675-1148