ボーリングバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° トラスコ品番675-1156 注文コード58685812 品番PVJNR2525M16
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合チップ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形35° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 トラスコ品番675-1156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする