画像準備中

ボーリングバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ特殊 注文コード58685837 品番SXZCR2525M15
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合チップ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ特殊 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする