三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ボーリング
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形
注文コード
58685891
品番
FSTUP1412R-11S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
三角形
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった