※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESIL-0425-1 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 58686945 ESIL-0425-1 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 58686945

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58686945 品番 ESIL-0425-1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)9 寸法F(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)17 適合チューブ内径(Φmm)2.5 寸法HEX(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 R(PT)R1/8 最小穴径(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする