メイン
エピオス
エピオスの 掃除機
エピオスの ハンディクリーナー
コードレス2WAYクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58688126
品番
7769
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクト&軽量設計で手軽!吸引・送風の両用ハンディクリーナー。オフィス・自宅・車内など様々なシーンで活躍します。
用途
オフィス・自宅・車内のおそうじに。
セット内容
本体・すきまノズル・ブラシノズル・吹き出しノズル・充電用USBケーブル
材質
PP・PS・不織布・シリコン
区分
配送:直送限定
個装
化粧箱
サイズ(mm)
165×60×150
注意
※フィルターは水洗い可能です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません