三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
有効長(mm)
3.8
注文コード
58692261
品番
VF2MDD0150
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3.8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.5
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった