画像準備中

2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58695847 品番MS2XLBR0020N055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,280
この商品は237種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)0.4 刃長ap(mm)0.4 全長L1(mm)50 シャンク径D4(Φmm)4 刃数2 ボール半径R(mm)0.2 材質極超微粒子超硬 全長(mm)50 刃長(mm)0.4 表面処理MSコート シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする