ダイヤテック(DIATECH)
ダイヤテック(DIATECH)の ディスク研磨材
ダイヤテック(DIATECH)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ダイヤテック(DIATECH)の カップホイール
けずれるンジャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58696602
品番
WCUP-4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60〜70%軽減。
チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。
低振動により研削力がさらに10%向上。
適合材
コンクリート、ブロック等
外径(Φmm)
105
用途
コンクリート、ブロック等の研削
ねじ径
M10
使用機械
ディスクグラインダー