ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
ブラウン丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58699987
品番
FC-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サイズ
25mm
寸法a(mm)
15.5
寸法e(mm)
25
穴数
4
寸法b(mm)
4
寸法d(Φmm)
3.5
寸法h(mm)
0.7
寸法f(mm)
23
寸法g(Φmm)
3.7