※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2T32TN-125Z1-NW-C73C-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMC 58700025 CDM2T32TN-125Z1-NW-C73C-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMC 58700025

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ個数2 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ 注文コード58700025 品番CDM2T32TN-125Z1-NW-C73C-XB24
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ個数・オートスイッチ種類など4094種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき ストローク(mm)125 最高使用圧力(MPa)1 負荷電圧(V)【オートスイッチ】DC24V,12V 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 配線(出力)【オートスイッチ】2線 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ ロッド先端形状ロッド先端おねじ ロッド先端金具2山ナックルジョイント 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無あり
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする