CRBW40-100D-R73S-C ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMC 58700035 CRBW40-100D-R73S-C ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMC 58700035

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)10 サイズ40 仕様縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) 注文コード58700035 品番CRBW40-100D-R73S-C
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など748種類から選べます 他の種類を見る

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用 仕様縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) サイズ40 軸の形状面取(キー付) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番D-R73 ベーン形式ダブルベーン 揺動角度(°)10 軸形式両軸 リード線長さ(m)【オートスイッチ】グロメット・リード線:0.5m
関連資料:カタログ(12.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする