ACE(エース/モリギン)
ACE(エース/モリギン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ACE(エース/モリギン)の 吊具
ACE(エース/モリギン)の 吊具用スイベルスナップ
スイベルアイスナップA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58702017
品番
A-3W(3/8)
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
56
寸法W(mm)
18
寸法S(mm)
6
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
3
種類
スイベルスナップ