スイベルアイスナップB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58702044 品番 B-0
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
使用荷重(kg)20 寸法D(mm)3 寸法L(mm)65 寸法W(mm)22 寸法S(mm)7 寸法H(mm)12 寸法d(mm)13 寸法t(mm)4 種類スイベルスナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする