ACE(エース/モリギン)
ACE(エース/モリギン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ACE(エース/モリギン)の 吊具
ACE(エース/モリギン)の 吊具用スイベルスナップ
スイベルアイスナップB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58702053
品番
B-1
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
85
寸法W(mm)
30
寸法S(mm)
9
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
6
種類
スイベルスナップ