スイベルアイスナップB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58702062 品番 B-2
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
使用荷重(kg)40 寸法D(mm)6 寸法L(mm)98 寸法W(mm)38 寸法S(mm)11.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)22 寸法t(mm)7 種類スイベルスナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする