ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 寸法(Φ×高さH)(mm)130×195 注文コード58704050 品番DPN-39978YE
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は調光の可否・光色・寸法など105種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)69 全長(mm)700〜1200 電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)130×195 消費電力4.2W ランプランプ付 色温度(K)2700 材質(枠)木製オイルステン/カバー:強化和紙入 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)290 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする