LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)1200 注文コード58704680 品番DPN-41904Y
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能●フランジタイプ●器具色:鉄錆色●本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/ガラス 透明(消し)●光源寿命:40,000時間 全長(mm)1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7.2 寸法(Φ×高さH)(mm)300×470 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)780 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする