仕様●LED交換可●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能●フランジタイプ●器具色:鉄錆色●本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/布 白●光源寿命:40,000時間
全長(mm)1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14.4
寸法(Φ×高さH)(mm)432×532
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)95.1
皮相電力(VA)24
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1370
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当