LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)474〜1074 注文コード58704795 品番DPN-41918Y
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●吊高さ調整可能●プラグタイプ●灯具:プラスチック(バイオエンプラ) 黒サテン塗装/カバー:プラスチック(バイオエンプラ) スモーク色●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可 全長(mm)474〜1074 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)150×134 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 皮相電力(VA)8 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)320 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする