仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●吊高さ調整可能●フランジタイプ●灯具:プラスチック(バイオエンプラ) 黒サテン塗装/カバー:プラスチック(バイオエンプラ) スモーク色(リブ入り)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可
全長(mm)700〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)150×134
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
皮相電力(VA)8
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)320
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当