仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:真鍮色●非調光用電源(100V専用)●鋼管 真鍮色メッキヘアラインマット/鋼板 真鍮色メッキヘアラインマット(内面白塗装)●光源寿命:40,000時間●Φ3.8細コード●吊高さ調整可能●調光器併用不可
全長(mm)400〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)115×280
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)64.4
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当