仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒●鋼板 黒塗装(内面ウォームシルバー塗装)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可●吊高さ調整可能
全長(mm)700〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)405×250
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)86.1
皮相電力(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)560
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当