LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)700〜1200 注文コード58705206 品番DPN-41955Y
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:グレー●鋼板 グレー塗装(内面ウォームシルバー塗装)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可●吊高さ調整可能 全長(mm)700〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)405×250 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)86.1 皮相電力(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)560 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする