仕様●LED交換不可●配線ダクト取付用●器具色:黒●非調光用電源(100V専用)●鋼板 黒塗装(内面ウォームシルバー塗装)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可●吊高さ調整可能
全長(mm)600〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)165×225
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)165
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当