LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)400〜1200 注文コード58705249 品番DPN-41959Y
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:グレー●非調光用電源(100V専用)●鋼板 グレー塗装(内面ウォームシルバー塗装)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可●吊高さ調整可能 全長(mm)400〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)165×225 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)165 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする