調光の可否否
色温度(K)3500
消費電力(W)5.7
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
従来光源白熱灯60W相当
仕様●LED交換不可●引掛シーリング取付式●調光器併用不可●点灯保持時間30秒●常時点灯モード付●器具色:白●本体:ポリカーボネート 白/ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間
取付引掛シーリング取付式
電圧(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)160×64
ランプLED内蔵
光源色温白色
皮相電力(VA)10
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)540