仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒●鋼板 黒サテン塗装/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●LED交換可●吊高さ調節可能●調光器併用不可●光源寿命40,000時間
全長(mm)700〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)12.6
ランプランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×610×148
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)91.2
皮相電力(VA)21
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1150
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W×3灯相当