仕様●LED交換不可●送り配線可能 連結最大33台まで●調光可能(5%〜100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
取付壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)10.5
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×915×37
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)99
皮相電力(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1040
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)