仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください●首振90°・回転360°●フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●スイッチ付(入切)
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH)(mm)70×133
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
皮相電力(VA)5
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)425
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当