3/22より値下げ!現場を応援

LEDユニットフラット形ランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5 定格光束(Lm)445 仕様●LED交換可●首振外向のみ90°・回転360°●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%〜100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※調光器DP-40999G〜41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。 注文コード58707331 品番DSL-5586FBG
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) 値下げ
8,298
この商品は消費電力・定格光束・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●首振外向のみ90°・回転360°●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%〜100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※調光器DP-40999G〜41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 ランプランプ付 色温度(K)2700・3700・5000 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)6 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)445 調光の可否よくばり(逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする