ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58707717 品番 DOL-5595YB
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●LED交換可●防雨形●器具色:黒●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/アクリル透明●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●下面カバー付●取付可能天井厚5〜25mm●下面カバー付●調光器併用不可●傾斜天井にも使用可能(55°まで) 取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 エネルギー消費効率(Lm/W)93 皮相電力(VA)8 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)400 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする