EARTH MAN
EARTH MANの 切断
EARTH MANの 切断機用カッター(チップソー)
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58709397
品番
―
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付
用途
窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード
仕様
コードレス対応
刃数(p)
18
刃厚(mm)
1.4
外径(mm)
100
穴径(mm)
20