三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
58709454
品番
VFHVRBD1600R30N042
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
24
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
16
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった