最大読み取り深度 600 mm (Code 39 分解能 1.0 mm)
最小分解能 0.1 mm (Code 39),最小 PCS 0.3,液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより,高視認性を実現しました。
読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音と LED による表示のほか,バイブレーション機能を搭載しています。
騒音の出る工場,屋外でも作業効率 UP。
音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部,インジケータ LED 部を除く)。
設定により,トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し,読み取りを開始することができます。