Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の バッテリー関連
Meltec(大自工業)の バッテリー充電器
バッテリー充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合バッテリー
DC12V開放型鉛バッテリー、21〜72Ah
注文コード
58710526
品番
RC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バッテリー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧が高い(約16V)から満充電できる
農機・船舶・獣よけに最適な充電器
質量(kg)
約3.7
コード長さ(m)
電源コード 約1.5/充電コード 約1.5
表示
充電:LED表示
定格出力
DC12V/6A MAX30A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×170×143
保護機能
ヒューズにて出力を停止します
ヒューズ容量(A)
充電用10/セルブースト用20
充電方式
準定電圧充電方式
適合バッテリー
DC12V開放型鉛バッテリー、21〜72Ah
定格入力
AC100V 50/60Hz 120W